Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachtopfmagnet 19,1x7,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachtopfmagnet 19,1x7,5mm FORTIS
Flachtopfmagnet 19,1x7,5mm FORTIS
Flachtopfmagnet 19,1x7,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3034730019
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717731
EAN/GTIN:
     4317784717731
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Flachtopfmagnet Ausführung: Aus AlNiCo 500 mit Stahlummantelung und durchgehender Senkbohrung. Einsatztemperatur: 450 °C Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten.
Weitere Informationen:
Ø:
19 mm
Bohrung:
3,5 mm
Gewicht:
18 g
Höhe:
8 mm
Haftkraft:
30 N
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Topf, Flachtopfmagnet, 3034730019, 34730019
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,11*
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,21*
8 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,23*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,23*
Lager 214
37
1
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.