Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611200, Flachtopfmagnet 19,1x7,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177302
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717731
EAN/GTIN:
     4317784717731
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611200, Flachtopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit Stahlummantelung und durchgehender Senkbohrung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
19 mm
Höhe:
8 mm
Bohrung:
3,5 mm
Haftkraft:
30 N
Gewicht:
18 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717731
Weitere Suchbegriffe: Magnet, FLACHTOPFMAGNET, 4317784717731, 1473710
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,11*
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,21*
Lager 260
33
1
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,23*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,23*
5 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.