Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS
Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS
Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS
Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3034770054
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717656
EAN/GTIN:
     4317784717656
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Topfmagnet mit Andrückgewinde Ausführung: Mit Haltegriff zum leichteren Abdrücken des Magneten vom Werkstück. Einsatztemperatur: 350 °C Anwendung: Für Haltevorrichtungen und Montage-Schweißarbeiten.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Ø D:
54 mm
Gewicht:
1200 g
Höhe H:
50 mm
Haftkraft:
470 N
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Topf, 3034770054, 34770054
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 45,70*
€ 58,93*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 45,75*
€ 58,97*
€ 4,90*
ab € 44,83*
€ 59,92*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 47,64*
€ 61,39*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 47,25*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.