Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS
Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-634990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717656
EAN/GTIN:
     4317784717656
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Topfmagnet mit Andrückgewinde

Ausführung: Mit Haltegriff zum leichteren Abdrücken des Magneten vom Werkstück.

Einsatztemperatur: 350 °C

Anwendung: Für Haltevorrichtungen und Montage-Schweißarbeiten.

Weitere Informationen:
Ø:
54 mm
Höhe:
50 mm
Gewinde:
M8
Haftkraft:
470 N
Gewicht:
1200 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717656
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 34770054, Magnet, Topf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 45,70*
€ 58,93*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 45,75*
€ 58,97*
€ 4,90*
ab € 44,83*
€ 59,92*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 47,64*
€ 61,39*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 47,25*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.