| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3035491816 Herst.-Nr.: A6314218 EAN/GTIN: 4034221021120 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge. Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 18 mm | Ø d2: | 33 mm | Ø d3: | 42 mm | l2: | 50 mm | l1: | 160 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HSKA, HSK, 69863, DIN69893, Form, DIN, HSK-A63, HSK-A, 160, DIN69863, Haimer, HSKA63, 3549, Schrumpffutter, 69893, Präzisions-Schrumpffutter, 3035491816, 35491816 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,24* | € 237,56* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,42* | € 238,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,90* | € 244,46* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,60* | € 254,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,67* | € 254,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|