Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69863A 18,0x160 mm A-63 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69863A 18,0x160 mm A-63 Haimer
Schrumpffutter DIN 69863A 18,0x160 mm A-63 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207235
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A63.142.18
EAN/GTIN:
     4034221021120
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge.

Schafttoleranz: h6.
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Gehärtet 54 -2 HRC.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Suchbegriffe: 69863, 69893, 35491816, DIN69863, Haimer, HSK, Schrumpffutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 236,65*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 237,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,04*
€ 243,77*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,50*
€ 254,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,09*
€ 254,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.