| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3035560050 Herst.-Nr.: 16.404.63.03.Z/120 EAN/GTIN: 4053569750615 |
| |
|
| | |
| HPH-Spannfutter Multi, 3° Ausführung: High Performance Holder. Kurze, schwere Ausführung. Für hohe Haltekräfte und hohe, übertragbare Drehmomente. Lange Standzeiten. Schwingungsdämpfende Wirkung für eine optimierte Werkstückoberfläche. Einfaches und schnelles Spannen. Temperaturbeständigkeit bis 170 °C. Schlanke 3°-Kontur wie bisher bei Schrumpfaufnahmen. Maximale Flexibilität durch Einsatz von Reduzierhülsen. Anwendung: Optimal für den Einsatz im Formen- und Werkzeugbau. Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriff. Weitere Informationen: | | l3: | 16 mm | d3: | 50 | l2: | 28 mm | l1: | 120 mm | SW: | 1,5 mm | d1: | 3 mm | d2: | 9 mm | G: | M3 | l4: | 73 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter din 69893, Hydro-Dehnspannfutter, HSKA, HSK, HPH, HPH-Spannfutter, DIN69893, DIN, HSK-A63, WTE, HSK-A, Hydrodehnspannfutter, HD-Spannfutter, HSKA63, Grad, Hydro-Dehn-Spannfutter, 3556, Spannfutter, 69893, Hydrodehn-Spannfutter, 3035560050, 35560050 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,16* | € 324,10* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,98* | € 325,52* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 277,12* | € 333,49* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,15* | € 337,21* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,04* | € 372,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|