Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC25- 7x5,6 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC25- 7x5,6 FAHRION
Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC25- 7x5,6 FAHRION
Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC25- 7x5,6 FAHRION
Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC25- 7x5,6 FAHRION
Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC25- 7x5,6 FAHRION
Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC25- 7x5,6 FAHRION
Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC25- 7x5,6 FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3035970169
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13825010700
EAN/GTIN:
     4054631177392
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange für Gewindebohrer GERC25-GBD Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Rundlaufgenauigkeit von 10 µm und können sowohl in Präzisions-Spannzangenfuttern CENTRO P, in Gewindeschneidfuttern SYNCHRO T als auch in Standard-Spannzangenfuttern eingesetzt werden. Sie haben einen Innenvierkant zur Mitnahme des Gewindebohrers sowie eine Abdichtung für Innenkühlung bis 80 bar. Sie sind alle mit der FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. Anwendung: Sowohl für DIN- als auch für ISO-Gewindebohrer einsetzbar.
Weitere Informationen:
Vierkant:
5,6 mm
L2:
18 mm
L:
34 mm
D:
25,7 mm
GERC25-GBD/4282E Ø:
7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, GER-GBD, Innen-Vierkant, 6499, Innenvierkant, Gewindebohrspannzange, GER25-GBD, ER25, Gewindebohr-Spannzange, 3597, Spannzange, DIN6499, Dichtung, Gewindebohrerspannzange, für, Werkzeugaufnahme, ER-Spannzange, DIN, und, Zubehör, Fahrion, kant, 6499B, vierkant, DIN6499B, 4-kant, abgedichtet, Gewindebohrer-Spannzange, Spannzange GERC, 3035970169, 35970169
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 38,93*
€ 51,02*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,05*
€ 51,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,12*
€ 53,34*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 40,23*
€ 53,74*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 38,62*
€ 55,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.