Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckspanner NCA 160mm KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckspanner NCA 160mm KESEL
Hochdruckspanner NCA 160mm KESEL
Hochdruckspanner NCA 160mm KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038780160
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.25.265.0000
EAN/GTIN:
     4053569482813
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Hochdruckschraubstock NCA, ALLMATIC-kompatibel Ausführung: Grundkörper aus Sphäroguss, Führungsbahn gehärtet und geschliffen. Die Backenanordnung garantiert höchste Genauigkeit. Schnellwechselsystem der Spindel, Stufen-Klickleisten-System. Wartungsfreie und gekapselte Spindel mit mechanischem Kraftverstärker. Exakte Spannkraftvorwahl. Lieferumfang: Maschinenschraubstock, 4 Spannpratzen und Handkurbel.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
17–433 mm
Backenbreite:
160 mm
Backenhöhe:
164,8 mm
Gewicht:
60 kg
Spannkraft:
60 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.974,27*
€ 3.081,03*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.083,87*
€ 3.161,09*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.116,87*
€ 3.194,24*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 3.117,67*
€ 3.260,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.175,03*
€ 3.406,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.260,69*
€ 3.880,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.232,88*
€ 3.847,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.158,62*
€ 3.758,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.150,00*
€ 3.748,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.117,67*
€ 3.710,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.