Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NCA 160 Hochdruck-Maschinenschraubstock AlLMATIC kompatible Backenschnittstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KESEL04.25.265.0000
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.25.265.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstöcke NCA Spannsystem mechanisch-mechanisch

Anwendung
Hochdruckspanner mit konstanter Baulänge für hochpräzise Teile auf BAZ für waagrechten Einsatz.

Ausführung
• ALLMATIC- kompatible Backenschnittstelle.
• Schnellwechselsystem der Spindeleinheit.
• Stufen-Klickleisten-System Kesel und ALLMATIC.
• Wartungsfreie, gekapselte Spindel.
• Mechanischer Kraftverstärker.
• Stabiler Grundkörper aus Sphäroguss GJS-600.
• Bez.-Nr. 28813160 Spannweite B1, 0-263mm nur mir Vorsatzbacken.

Lieferung
1 Stück NCA-Schraubstock; inkl. Stufenbacken, 4 Spannpratzen und 1 Handkurbel
Weitere Informationen:
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken max.:
433 mm
Spannweite max.:
263 mm
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken min.:
187 mm
Spannkraft:
60 kN
Körperlänge:
560 mm
Länge max.:
616 mm
Spannkraftaufbau:
Mechanisch
Einspannhöhe:
115 mm
Spannweite min.:
17 mm
Höhe:
164.8 mm
Backenbreite:
160 mm
Gewicht:
65 kg
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken min./max.:
187-433 mm
Spannweite min./max.:
17-263 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinen-schraubstock mechanisch, maschinen schraubstock, kesel maschinenschraubstock, Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Schraubstock, Werkstückspannung, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, KESEL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.974,27*
€ 3.095,56*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.997,77*
€ 3.152,35*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.067,89*
€ 3.159,68*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.093,64*
€ 3.185,60*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.186,33*
€ 3.429,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.429,87*
€ 4.081,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.247,25*
€ 3.864,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.208,12*
€ 3.817,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.186,33*
€ 3.791,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.