Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner Gr.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkrecht-Spanner Gr.4
Senkrecht-Spanner Gr.4
Senkrecht-Spanner Gr.4
Senkrecht-Spanner Gr.4
Senkrecht-Spanner Gr.4
Senkrecht-Spanner Gr.4
Artikel-Nr.:
     214-3038910040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     390070
EAN/GTIN:
     4053569822930
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner Ausführung: Mit abgewinkeltem Befestigungsfuß, verdrehsicheren Buchsen und Nieten aus Edelstahl. Verzinkt und passiviert. Kunststoffhandgriff mit langer Haltearmausführung. Lieferumfang: Senkrechtspanner mit Andruckspindel.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
143 mm
Größe:
4
Bohrungs-Ø:
8,3 mm
Gesamthöhe:
218 mm
Spannhöhe:
42 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Schnellspanner, Senkrecht-Spanner, Spanngeräte, Senkrecht, Spanngerät, Spanner, 3038910040, 38910040
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 18,65*
5 Tage
22
€ 4,79*
ab € 14,01*
€ 18,99*
1 Tag
26
€ 7,90*
ab € 14,79*
€ 19,87*
Lager 214
26
€ 4,30*
ab € 14,64*
€ 20,15*
3 Tage
13
€ 9,95*
ab € 17,22*
€ 23,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.