Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkrecht-Spanner Größe 4
Senkrecht-Spanner Größe 4
Artikel-Nr.:
     4012-632054
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4053569822930
EAN/GTIN:
     4053569822930
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner

Ausführung: Mit abgewinkeltem Befestigungsfuß, verdrehsicheren Buchsen und Nieten aus Edelstahl. Verzinkt und passiviert. Kunststoffhandgriff mit langer Haltearmausführung.

Lieferumfang: Senkrechtspanner mit Andruckspindel.

Weitere Informationen:
Größe:
4
Bohrungs-Ø:
8,3 mm
Spannhöhe:
42 mm
Gesamthöhe:
218 mm
Gesamtlänge:
143 mm
Haltekraft:
3400 N
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, 38910040, Schnellspanner, Senkrecht, Senkrecht-Spanner, Spanner, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
26
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 18,65*
5 Tage
22
€ 4,79*
ab € 14,01*
€ 18,99*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 14,79*
€ 19,87*
4 Tage
26
€ 4,30*
ab € 14,64*
€ 20,15*
3 Tage
13
€ 9,95*
ab € 17,22*
€ 23,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.