Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombusschraube M20x22x80mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rhombusschraube M20x22x80mm AMF
Rhombusschraube M20x22x80mm AMF
Rhombusschraube M20x22x80mm AMF
Rhombusschraube M20x22x80mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3038990200
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86793
EAN/GTIN:
     4020772086794
Suchbegriffe:
Rhombusschraube
amf rhombusschrauben
Rhombusschraube für T-Nuten Ausführung: Geschmiedet mit gefräster T-Nutenführung und gerolltem Gewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
22 mm
Gewinde-Ø x Länge:
M20 x 80 mm
Breite a:
21,7 mm
Gewindelänge b:
55 mm
Kopfgröße e:
35 mm
Kopfdicke k:
14 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Rhombus-Schraube, Rombusschraube, Schraube, Rhombus, AMF, M20, Rombus, 3899, Nutenschraube, 4020772086794, 3038990200, 38990200
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,62*
€ 49,84*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,66*
€ 50,98*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 43,38*
€ 53,43*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 43,37*
€ 54,23*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 41,35*
€ 55,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.