Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombusschraube M20x22x 80 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rhombusschraube M20x22x 80 mm AMF
Rhombusschraube M20x22x 80 mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-742913
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86793
EAN/GTIN:
     4020772086794
Suchbegriffe:
Rhombusschraube
amf rhombusschrauben
Rhombusschraube für T-Nuten

Ausführung: Geschmiedet mit gefräster T-Nutenführung und gerolltem Gewinde.

Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Gewindelänge:
55 mm
Festigkeitsklasse:
44781
Kopfbreite:
21,7 mm
Kopfdicke:
14 mm
Kopfgröße:
35 mm
Länge:
80 mm
Nutenbreite:
22 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
86793
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: 38990200, Rombusschraube
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 41,45*
€ 50,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,44*
€ 50,60*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 43,50*
€ 52,99*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 55,29*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 44,68*
€ 55,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.