Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN6319G M 8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN6319G M 8 AMF
Kegelpfanne DIN6319G M 8 AMF
Kegelpfanne DIN6319G M 8 AMF
Kegelpfanne DIN6319G M 8 AMF
Kegelpfanne DIN6319G M 8 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039120110
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81984
EAN/GTIN:
     4020772081980
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kegelpfanne Ausführung: Stahl, vergütet auf 350 + 80 HV30. Anwendung: Besonders geeignet zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen und Langlöchern.
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø D2:
9,6 mm
Außen-Ø D4:
24 mm
Höhe H3:
5 mm
für Schrauben metrisch:
M8
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, din 6319 kegelpfanne, 6319G, DIN6319, Pfanne, DIN, DIN6319G, AMF, Kugelscheibe, 6319, 3912, 4020772081980, 3039120110, 39120110
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,94*
4 Tage
85
1
€ 4,79*
ab € 0,72*
€ 0,99*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,01*
2 Tage
100
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,02*
4 Tage
90
1
€ 9,95*
ab € 0,84*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.