Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspanner 6496 M20x22mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachspanner 6496 M20x22mm AMF
Flachspanner 6496 M20x22mm AMF
Flachspanner 6496 M20x22mm AMF
Flachspanner 6496 M20x22mm AMF
Flachspanner 6496 M20x22mm AMF
Flachspanner 6496 M20x22mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039342022
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374199
EAN/GTIN:
     4020772374198
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner amf
flachspanner
Flachspanner Ausführung: Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen. Vorteile: • Seitliches Spannen von Werkstücken, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten • Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit Anwendung: Zum Spannen sehr flacher Werkstücke. Lieferumfang: Flachspanner komplett mit Befestigung.
Weitere Informationen:
Größe:
M20 x 22
L2:
41
L1:
58–63
L:
152
G:
M20
Gewicht:
1670 g
B:
62
Nut:
22
H1:
22
F1:
36 kN
F2:
18 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, 6496, und, Zubehör, AMF, M20, Spannelemente, 3934, 3039342022, 39342022
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 91,47*
€ 112,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 112,43*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 113,67*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 94,82*
€ 116,87*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 121,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.