Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspanner 6496 M20x22mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachspanner 6496 M20x22mm AMF
Flachspanner 6496 M20x22mm AMF
Flachspanner 6496 M20x22mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772374198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039342022
EAN/GTIN:
     4020772374198
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner amf
flachspanner
Flachspanner Ausführung: Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen. Vorteile: • Seitliches Spannen von Werkstücken, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten • Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit Anwendung: Zum Spannen sehr flacher Werkstücke. Lieferumfang: Flachspanner komplett mit Befestigung.
Weitere Informationen:
Größe:
M20 x 22
Gewicht:
1670 g
Sperrcode:
0
L1:
58–63
L2:
41
L:
152
B:
62
G:
M20
F1:
30 kN
F2:
15,0 kN
H1:
22
Nut:
22
H min.:
22 mm
H max.:
36 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039342022
Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, 6496, und, Zubehör, AMF, M20, Spannelemente, 3934, 3039342022, 39342022
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 91,47*
€ 112,42*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 112,43*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 113,67*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 94,82*
€ 116,87*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 121,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.