Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6803 Gr.3 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.3 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039380030
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90332
EAN/GTIN:
     4020772090333
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit Winkelfuß Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Anwendung: Zur seitlichen Montage. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
3
L2:
112
L1:
110
A:
8
M:
28,5
K:
7
H:
71
D:
6,5
E:
37
alpha:
105°
F:
11
Gewicht:
400 g
B:
62
C:
24
P:
38
H1:
223
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
I:
18
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 3, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Senkrecht-Spanner, Spanngeräte, Senkrecht, Spanngerät, Schnellspanner, 3938, QR4025961, AMF, 6803, Spanner, 4020772090333, 3039380030, 39380030
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 18,04*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,45*
€ 18,05*
2 Tage
109
1
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 18,65*
Lager 214
109
1
€ 4,30*
ab € 14,94*
€ 18,91*
4 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 17,56*
€ 21,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.