Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Waagerechtspanner 6830 Gr.2 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039390020
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93021
EAN/GTIN:
     4020772093020
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passiviert Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
2
D1:
5,6
L1:
162
L:
12,7
A:
6
M:
19,5–29,5
K:
6
H:
24
D:
5,6
E:
32
alpha:
90°
F:
16
Gewicht:
185 g
B:
64
C:
26
P:
38
H1:
45
H2:
68
F1:
1 kN
F2:
1,2 kN
I:
13,2
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagerechtspanner größe 2, horizontal spanner, horizontal-spanner gr.2, Waagerecht, 6830, Spanngeräte, Spanngerät, Waagerecht-Spanner, Schnellspanner, 3939, AMF, QR4025963, Spanner, 4020772093020, 3039390020, 39390020
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
294
1
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 14,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,67*
€ 14,84*
2 Tage
314
1
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 15,47*
Lager 214
315
1
€ 4,30*
ab € 12,16*
€ 15,65*
2 Tage
173
1
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.