Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerecht-Spanner 6830 Größe 2 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerecht-Spanner 6830 Größe 2 AMF
Waagerecht-Spanner 6830 Größe 2 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-92537
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93021
EAN/GTIN:
     4020772093020
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passiviert

Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.



Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6 x 35
Gewicht:
185 g
A:
6 mm
B:
64 mm
C:
26 mm
D:
5,6 mm
D1:
5,6 mm
E:
32 mm
F:
16 mm
H:
24 mm
H1:
45 mm
H2:
68 mm
HW min.:
-1,5 mm
HW max.:
5 mm
I:
13,2 mm
K:
6 mm
L:
12,7 mm
L1:
162 mm
M:
19,5–29,5 mm
M1:
28,5 mm
N:
42 mm
P:
38 mm
alpha:
90 °
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
93021
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, 39390020, AMF, QR4025963, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,52*
€ 14,72*
Lager 4012
331
1
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 14,75*
2 Tage
334
1
€ 7,90*
ab € 12,33*
€ 15,52*
4 Tage
319
1
€ 4,30*
ab € 12,18*
€ 15,68*
3 Tage
300
1
€ 9,95*
ab € 14,42*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.