Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenhalter 6847G Gr.5 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenhalter 6847G Gr.5 AMF
Gegenhalter 6847G Gr.5 AMF
Gegenhalter 6847G Gr.5 AMF
Gegenhalter 6847G Gr.5 AMF
Gegenhalter 6847G Gr.5 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039450050
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94664
EAN/GTIN:
     4020772094669
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
Verschlussspanner-Gegenhalter
Gegenhalter Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete Buchsen. Nieten aus rostfreiem Stahl. Anwendung: Für Verschlussspanner. Hinweis: Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
55 mm
Größe:
5
L:
55
M:
56,5–64
K:
13
H:
49,1
D:
15
G:
11,2
B:
12
C:
29
Gesamthöhe:
61 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: verschlussspanner amf, bügelspanner, 6947G, Gegenhalter, Halter, Spanngeräte, QR4025972, AMF, Spanngerät, 6947, 3945, 4020772094669, 3039450050, 39450050
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 11,58*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 12,69*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,71*
€ 12,75*
3 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 12,94*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 9,91*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.