Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe Gr.3/4 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappe Gr.3/4 AMF
Schutzkappe Gr.3/4 AMF
Schutzkappe Gr.3/4 AMF
Schutzkappe Gr.3/4 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039460130
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99341
EAN/GTIN:
     4020772099343
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
Andrückschrauben-Schutzkappe
Dichtkappe
Schutzkappe für Andrückschraube Ausführung: Aus ölbeständigem Neopren (Härte 70 Shore A) zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Anwendung: Passend zu Andrückschraube #SAPB2626511# oder als Ersatzteil aller gelisteten AMF-Spanner mit Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Größe:
3 + 4
Gewinde:
M8
h:
15 mm
SW:
13 mm
d a:
19 mm
d p:
13 mm
h p:
7,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kappen für Schalter, Kappen für Taster, andrückschrauben-schutzkappe m8, andruckschraube amf, andrückschraube, 3946, Kappe, Schnellspanner, Spanngeräte, AMF, QR4025975, Schutzkappe, Spanngerät, Spanner, Schutzkappe für Andrückschraube, 4020772099343, 3039460130, 39460130
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
223
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,83*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,67*
€ 0,94*
2 Tage
227
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,95*
Lager 214
227
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 0,95*
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 0,75*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.