Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe Gr.3/4 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappe Gr.3/4 AMF
Schutzkappe Gr.3/4 AMF
Schutzkappe Gr.3/4 AMF
Schutzkappe Gr.3/4 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772099343
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3039460130
EAN/GTIN:
     4020772099343
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
Andrückschrauben-Schutzkappe
Dichtkappe
Schutzkappe für Andrückschraube Ausführung: Aus ölbeständigem Neopren (Härte 70 Shore A) zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Anwendung: Passend zu Andrückschraube #SAPB2626511# oder als Ersatzteil aller gelisteten AMF-Spanner mit Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
h:
15,0 mm
SW:
13
d a:
19,0 mm
d p:
13 mm
h p:
7,5 mm
Größe:
3 + 4
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039460130
Weitere Suchbegriffe: Kappen für Schalter, Kappen für Taster, andrückschrauben-schutzkappe m8, andruckschraube amf, andrückschraube, 3946, Kappe, Schnellspanner, Spanngeräte, AMF, QR4025975, Schutzkappe, Spanngerät, Spanner, Schutzkappe für Andrückschraube, 3039460130, 39460130
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
223
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,83*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,67*
€ 0,94*
2 Tage
227
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,95*
4 Tage
227
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 0,95*
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 0,75*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.