Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN508L M10x12mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN508L M10x12mm AMF
Nutenstein DIN508L M10x12mm AMF
Nutenstein DIN508L M10x12mm AMF
Nutenstein DIN508L M10x12mm AMF
Nutenstein DIN508L M10x12mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039860030
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84673
EAN/GTIN:
     4020772084677
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde, lange Form
Weitere Informationen:
d x T-Nut:
M10 x 12
Maß a:
11,7 mm
Maß e:
18 mm
Maß h:
14 mm
Maß k:
7 mm
Maß l:
36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, din 508 m10, din 508l, DIN508L, DIN508, DIN, M10, T-Nutenstein, Stein, Nutenstein, 508L, AMF, lang, 3986, 508, Präzisions-T-Nutenstein, Nuten-Stein, 4020772084677, 3039860030, 39860030
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,62*
€ 3,57*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,61*
Lager 214
53
1
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,64*
2 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.