Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN 508L M10x12 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN 508L M10x12 AMF
Nutenstein DIN 508L M10x12 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-742907
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84673
EAN/GTIN:
     4020772084677
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde, lange Form
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
T-Nut:
12 mm
Kopfbreite:
11,7 mm
Länge:
36 mm
Nutaussenbreite:
18 mm
Nuthöhe:
7 mm
Höhe:
14 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84673
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, din 508 m10, din 508l, 39860030, Präzisions-T-Nutenstein
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
53
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,62*
€ 3,57*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,61*
3 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,64*
2 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.