Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039930040
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82859
EAN/GTIN:
     4020772082857
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Präzisions-Unterlegscheibe, DIN 6340 Ausführung: Gestanzt und plangepresst, 1200–1400 N/mm² Festigkeit. Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, schwarz, 1200–1400 N/mm² Festigkeit.
Weitere Informationen:
Größe:
– inch
Bohrungs-Ø D1:
15 mm
Außen-Ø D2:
40 mm
Stärke s:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, din 6340 amf, kotflügel unterlegscheibe, 6340, Scheibe, M14, Unterlegscheibe, DIN, 3993, AMF, DIN6340, 4020772082857, 3039930040, 39930040
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,79*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,54*
€ 0,86*
Lager 214
113
1
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,88*
2 Tage
91
1
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,90*
4 Tage
81
1
€ 9,95*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.