Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M14 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772082857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039930040
EAN/GTIN:
     4020772082857
Suchbegriffe:
6340
Scheibe
M14
Unterlegscheibe
Präzisions-Unterlegscheibe, DIN 6340 Ausführung: Gestanzt und plangepresst, 1200–1400 N/mm² Festigkeit. Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, schwarz, 1200–1400 N/mm² Festigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN erweitert
für Schrauben metrisch:
M14*
Bohrungs-Ø D1:
15,0 mm
Außen-Ø D2:
40 mm
für Schrauben Zoll:
Stärke s:
5 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039930040
Weitere Suchbegriffe: DIN, 3993, AMF, DIN6340, 3039930040, 39930040
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,79*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,54*
€ 0,86*
4 Tage
113
1
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,88*
2 Tage
91
1
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,90*
4 Tage
81
1
€ 9,95*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.