Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschraubensatz M18x20 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschraubensatz M18x20 AMF
Spannschraubensatz M18x20 AMF
Spannschraubensatz M18x20 AMF
Spannschraubensatz M18x20 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039950035
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83048
EAN/GTIN:
     4020772083045
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz
Spannschraubensatz für T-Nuten Ausführung: Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Der Klappdeckel ist abnehmbar, damit der Kasten offen im Werkzeugschrank untergebracht werden kann. ** M 18 x 20 enthält anstelle DIN 787 zusätzlich 4 Stiftschrauben DIN 6379, 125 mm und 2 Stück 80 mm, je mit Muttern für T-Nuten DIN 508 und Scheiben DIN 6340.
Weitere Informationen:
T-Nutenschraube:
** – – mm
T-Nuten:
M18 x 20
Stiftschraube:
6 x 80 8 x 125 4 x 200 4 x 315 mm
Mutter für T-Nut:
10 x
Sechskantmutter:
4 x
Verlängerungsmutter:
4 x
Kugelscheibe:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spannschrauben-satz amf, spannschrauben satz, spannschraube m18, Satz, M18, Spannschrauben, AMF, 3995, 4020772083045, 3039950035, 39950035
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,94*
€ 240,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 240,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,56*
€ 250,33*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,68*
€ 253,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,92*
€ 268,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.