Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschrauben-Satz M18x20 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschrauben-Satz M18x20 AMF
Spannschrauben-Satz M18x20 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-743005
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83048
EAN/GTIN:
     4020772083045
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz
Spannschraubensatz für T-Nuten

Ausführung: Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Durch den abnehmbaren Klappdeckel können die Sätze offen im Werkzeugschrank untergebracht werden. Lieferung im Holzetui.



Lieferung: Im Holzetui.


** M 18 x 20 enthält anstelle DIN 787 zusätzlich 4 Stiftschrauben DIN 6379, 125 mm und 2 Stück 80 mm, je mit Muttern für T-Nuten DIN 508 und Scheiben DIN 6340.
Weitere Informationen:
Länge:
359 mm
Breite:
342 mm
Höhe:
56 mm
Kegelpfanne (Anzahl):
4
Kugelscheibe (Anzahl):
Mutter für T-Nuten (Anzahl):
4
6-kant-Mutter (Anzahl):
4
Stiftschraube (Anzahl x Größe):
6 x 80, 8 x 125, 4 x 200, 4 x 315 mm
T-Nuten:
M18 x 20 mm
T-Nutenschraube (Anzahl x Größe):
** mm
Unterlegscheibe (Anzahl):
4
Verlängerungsmutter (Anzahl):
4
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
83048
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,94*
€ 240,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 240,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,56*
€ 250,33*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,68*
€ 253,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,92*
€ 268,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.