Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannwerkzeug-Set M10x10 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannwerkzeug-Set M10x10 AMF
Spannwerkzeug-Set M10x10 AMF
Spannwerkzeug-Set M10x10 AMF
Spannwerkzeug-Set M10x10 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039960010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83584
EAN/GTIN:
     4020772083588
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Spannwerkzeug-Sortimentskasten Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Dieser Sortimentskasten enthält alle notwendigen Elemente zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken auf T-Nutentischen. Alle Teile nach DIN oder Werksnorm sind auswechselbar und können jederzeit ergänzt werden. Der Klappdeckel ist abnehmbar, damit der Kasten offen im Werkzeugschrank untergebracht werden kann. Lieferumfang: Holzkasten mit Schraubenpaste. Die Tiefspannbacken sind komplett mit Muttern für T-Nuten DIN 508, Schrauben DIN 912 sowie zwei Sechskant-Stiftschlüssel DIN 911.
Weitere Informationen:
T-Nuten:
M10 x 10
Stiftschraube:
4 x 80 mm
Sechskantmutter:
6 x
Verlängerungsmutter:
4 x
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,54*
€ 334,57*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 301,25*
€ 334,79*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 291,91*
€ 335,49*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 316,89*
€ 353,09*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 316,13*
€ 357,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,12*
€ 424,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 321,85*
€ 383,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.