Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannwerkzeug-Sortiment M10x10 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannwerkzeug-Sortiment M10x10 AMF
Spannwerkzeug-Sortiment M10x10 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-742986
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83584
EAN/GTIN:
     4020772083588
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Spannwerkzeug-Sortimentskasten

Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Diese Sortimentskästen enthalten alle notwendigen Elemente zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken auf T-Nutentischen. Alle Teile nach DIN oder Werksnorm sind auswechselbar und können jederzeit ergänzt werden.



Der Klappdeckel ist abnehmbar, damit der Kasten offen im Werkzeugschrank untergebracht werden kann.

Lieferumfang: Holzetui mit Schraubpaste.


Die Tiefspannbacken sind komplett mit Muttern für T-Nuten DIN 508, Schrauben DIN 912 sowie zwei Sechskant-Stiftschlüssel DIN 911.
Weitere Informationen:
T-Nuten:
M10 x 10
Universal Spannunterlagen (Anzahl x Größe):
4 x Gr. 1; 4 x Gr. 2; 2 x Gr. 3
Spanneisen mit Treppenzähnen (Anzahl x Größe):
4 x 11/80
T-Nutenschraube (Anzahl x Größe):
2 x 40; 4 x 63; 4 x 100 mm
Stiftschraube (Anzahl x Größe):
4 x 80 mm
6-kant-Mutter (Anzahl):
6
Verlängerungsmutter (Anzahl):
4
Kegelpfanne (Anzahl):
6
Tiefspannbacken (Anzahl x Größe):
4 x Gr. 12
Nutenräumer (Größe x Anzahl):
Ringmaulschlüssel (Anzahl x Größe):
1 x SW 16
Länge:
355 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
47 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
83584
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 301,55*
€ 340,14*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 292,29*
€ 340,15*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,20*
€ 340,17*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 318,85*
€ 356,88*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 316,25*
€ 360,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,27*
€ 379,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,94*
€ 356,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.