Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannwerkzeug-Set M16x16 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannwerkzeug-Set M16x16 AMF
Spannwerkzeug-Set M16x16 AMF
Spannwerkzeug-Set M16x16 AMF
Spannwerkzeug-Set M16x16 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039960040
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83618
EAN/GTIN:
     4020772083618
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Spannwerkzeug-Sortimentskasten Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Dieser Sortimentskasten enthält alle notwendigen Elemente zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken auf T-Nutentischen. Alle Teile nach DIN oder Werksnorm sind auswechselbar und können jederzeit ergänzt werden. Der Klappdeckel ist abnehmbar, damit der Kasten offen im Werkzeugschrank untergebracht werden kann. Lieferumfang: Holzkasten mit Schraubenpaste. Die Tiefspannbacken sind komplett mit Muttern für T-Nuten DIN 508, Schrauben DIN 912 sowie zwei Sechskant-Stiftschlüssel DIN 911.
Weitere Informationen:
T-Nuten:
M16 x 16
Stiftschraube:
4 x 125 mm
Sechskantmutter:
6 x
Verlängerungsmutter:
4 x
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spannwerkzeug-Satz, Spannwerkzeug-Sortiment, Spannwerkzeug-Sortimentkasten, Spannwerkzeug-Sortimentskasten, Spannwerkzeugkasten, Spannwerkzeugsortiment, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, amf spannwerkzeug-sortiment, modul werkzeuge, Spann, Spannschrauben-Satz, Sortiment, Spannwerkzeug, Satz, M16, Spannschrauben-Sortiment, Spannschraubensortiment, Spannschraubensatz, Spannschrauben, AMF, 3996, 4020772083618, 3039960040, 39960040
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,00*
€ 499,65*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 460,97*
€ 499,86*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 445,64*
€ 500,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 486,25*
€ 524,45*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 484,03*
€ 531,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,69*
€ 632,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,62*
€ 619,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,57*
€ 598,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,32*
€ 589,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 489,94*
€ 583,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,03*
€ 576,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.