Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannwerkzeug-Sortiment M16x16 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannwerkzeug-Sortiment M16x16 AMF
Spannwerkzeug-Sortiment M16x16 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-742987
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83618
EAN/GTIN:
     4020772083618
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Spannwerkzeug-Sortimentskasten

Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Diese Sortimentskästen enthalten alle notwendigen Elemente zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken auf T-Nutentischen. Alle Teile nach DIN oder Werksnorm sind auswechselbar und können jederzeit ergänzt werden.



Der Klappdeckel ist abnehmbar, damit der Kasten offen im Werkzeugschrank untergebracht werden kann.

Lieferumfang: Holzetui mit Schraubpaste.


Die Tiefspannbacken sind komplett mit Muttern für T-Nuten DIN 508, Schrauben DIN 912 sowie zwei Sechskant-Stiftschlüssel DIN 911.
Weitere Informationen:
T-Nuten:
M16 x 16
Universal Spannunterlagen (Anzahl x Größe):
4 x Gr. 2; 4 x Gr. 3
Spanneisen mit Treppenzähnen (Anzahl x Größe):
4 x 18/125
T-Nutenschraube (Anzahl x Größe):
2 x 63; 4 x 100; 4 x 160 mm
Stiftschraube (Anzahl x Größe):
4 x 125 mm
6-kant-Mutter (Anzahl):
6
Verlängerungsmutter (Anzahl):
4
Kegelpfanne (Anzahl):
6
Tiefspannbacken (Anzahl x Größe):
4 x Gr. 16
Nutenräumer (Größe x Anzahl):
1 x 14–20
Ringmaulschlüssel (Anzahl x Größe):
1 x SW 24
Länge:
510 mm
Breite:
415 mm
Höhe:
50 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
83618
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,00*
€ 499,65*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 460,97*
€ 499,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 445,64*
€ 500,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 486,25*
€ 524,45*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 484,03*
€ 531,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,86*
€ 594,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,77*
€ 587,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,94*
€ 569,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,97*
€ 548,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.