Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN6314V verstärkt 16/13-48mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen DIN6314V verstärkt 16/13-48mm AMF
Spanneisen DIN6314V verstärkt 16/13-48mm AMF
Spanneisen DIN6314V verstärkt 16/13-48mm AMF
Spanneisen DIN6314V verstärkt 16/13-48mm AMF
Spanneisen DIN6314V verstärkt 16/13-48mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039980015
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70292
EAN/GTIN:
     4020772070298
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Spanneisen, abgeschrägt mit verstellbarer Stützschraube Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Lieferumfang: Spanneisen mit Stützschraube, Schraube für T-Nuten DIN 787, Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
l1:
55 mm
h:
13–48 mm
Nutenbreite:
16 mm
T-Nutenschraube:
M16 x 16 x 125
e1:
26 mm
e2:
45 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, Stützschrauben, t-nutenschrauben amf, spanneisen verstellbar, t-nutenschraube m16, Spanneisen, Eisen, verstellbar, DIN, Stützschraube, DIN6314V, DIN6314, 6314, AMF, 3998, 4020772070298, 3039980015, 39980015
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,80*
€ 33,70*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 25,97*
€ 33,74*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 27,40*
€ 35,64*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 27,19*
€ 36,08*
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 38,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.