Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN 6314V verstellbar 16/13-48 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen DIN 6314V verstellbar 16/13-48 mm AMF
Spanneisen DIN 6314V verstellbar 16/13-48 mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-742985
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70292
EAN/GTIN:
     4020772070298
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Spanneisen, abgeschrägt mit verstellbarer Stützschraube

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert.

Lieferumfang: Spanneisen mit Stützschraube, Schraube für T-Nuten DIN 787 (Bestell-Nr. 3900), Mutter (Bestell-Nr. 3906) und Unterlegscheibe (Bestell-Nr. 3909).


h = abhängig von Nutentiefe nach DIN 650 sowie Einschraublänge der Mutter.

Weitere Informationen:
Nutenbreite:
16 mm
T-Nutenschraube:
M16 x 16 x 125 mm
Schlitzbreite:
18 mm
H:
13–48 mm
E1:
26 mm
E2:
45 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
70292
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,80*
€ 33,70*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 25,97*
€ 33,74*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 27,40*
€ 35,64*
3 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 27,19*
€ 36,08*
Lager 6C8MS
8
1
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 38,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.