| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3040140075 Herst.-Nr.: 4317784117630 EAN/GTIN: 4317784117630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tiefenmessbrücke Ausführung: Aus Rostfreiem Stahl, mit Klemmschraube. Anwendung: Für die Montage auf Taschenmessschieber. Zum Messen von Tiefen, Bohrungen, Einstichen, Absätzen etc. Hinweis: Passend für alle Taschenmessschieber bis Messbereich 200 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 75 x 7 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 200mm, werkstatt messschieber, format werkstattmessschieber, Prüfwerkzeug, Taschen-Messschieber, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, FORMAT, 4014, Längenmessgerät, Tiefen-Messbrücke, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmessbrücke, Schieblehre, Meßbrücke, Taschen-Meßschieber, Taschenmeßschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, rostfrei, Taschenmessschieber, Zubehör, Breitentiefenmessschieber, Tiefenmeßbrücke, Reifenmesser, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Tiefenmessschieber, Meßschieber, Mess-Brücke, Messeinsatz Tiefenmessschieber, 3040140075, 40140075 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,66* | € 12,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,97* | € 14,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 9,99* | € 14,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 10,21* | € 14,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 10,02* | € 14,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|