| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784117630 Herst.-Nr.: 3040140075 EAN/GTIN: 4317784117630 |
| |
|
| | |
| Tiefenmessbrücke Ausführung: Aus Rostfreiem Stahl, mit Klemmschraube. Anwendung: Für die Montage auf Taschenmessschieber. Zum Messen von Tiefen, Bohrungen, Einstichen, Absätzen etc. Hinweis: Passend für alle Taschenmessschieber bis Messbereich 200 mm. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 75 x 7 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3040140075 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt messschieber, Prüfwerkzeug, Taschen-Messschieber, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, FORMAT, 4014, Längenmessgerät, Tiefen-Messbrücke, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmessbrücke, Schieblehre, Meßbrücke, Taschen-Meßschieber, Taschenmeßschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, rostfrei, Taschenmessschieber, Zubehör, Breitentiefenmessschieber, Tiefenmeßbrücke, Reifenmesser, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Tiefenmessschieber, Meßschieber, Mess-Brücke, Messeinsatz Tiefenmessschieber, 3040140075, 40140075 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,67* | € 12,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,96* | € 14,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,95* | € 14,01* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,22* | € 14,30* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,27* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|