Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3040860160
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004000
EAN/GTIN:
     4063726004000
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
Anreiß-Messschieber Ausführung: Aus Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Holzkasten.
Weitere Informationen:
Messbereich:
160 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Anschlaglänge:
100 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 79,49*
€ 96,68*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 79,76*
€ 96,69*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 78,39*
€ 97,96*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 98,49*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 90,51*
€ 111,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.