Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726004000
EAN/GTIN:
     4063726004000
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
Anreiß-Messschieber

Ausführung: Aus Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Holzkasten.
Weitere Informationen:
Messbereich:
160 mm
Messstange Länge:
100 mm
Nonius unten:
0,05 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726004000
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 79,49*
€ 96,68*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 79,76*
€ 96,69*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 78,39*
€ 97,96*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 98,49*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 90,51*
€ 111,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.