Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmaß 75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellmaß 75mm FORTIS
Einstellmaß 75mm FORTIS
Einstellmaß 75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3041540075
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717083
EAN/GTIN:
     4317784717083
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmaß 75mm
Einstellmaß Ausführung: Messflächen gehärtet, zwei parallele und ebene Messflächen, ab Länge 300 mm mit balligen Messflächen, Isoliergriff aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Messbereich:
75 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, Einstellmass, Kontroll-Maß für Bügelmessschrauben, Zubehör Bügelmessschrauben, Bügelmessschraube, 3041540075, 41540075
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,72*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,73*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 6,84*
€ 9,74*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 7,12*
€ 10,32*
1
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.