Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmaß 75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellmaß 75mm FORTIS
Einstellmaß 75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717083
EAN/GTIN:
     4317784717083
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmaß 75mm
Einstellmaß

Ausführung: Messflächen gehärtet, zwei parallele und ebene Messflächen, ab Länge 300 mm mit balligen Messflächen, Isoliergriff aus Kunststoff.

Weitere Informationen:
Messbereich:
75 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717083
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, 41540075, Einstellmass
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,76*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,78*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 9,79*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 7,09*
€ 10,36*
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.