Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmaß 125mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellmaß 125mm FORTIS
Einstellmaß 125mm FORTIS
Einstellmaß 125mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3041540125
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717069
EAN/GTIN:
     4317784717069
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmass 125mm
Einstellmaß Ausführung: Messflächen gehärtet, zwei parallele und ebene Messflächen, ab Länge 300 mm mit balligen Messflächen, Isoliergriff aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Messbereich:
125 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, Einstellmass, Kontroll-Maß für Bügelmessschrauben, Zubehör Bügelmessschrauben, Bügelmessschraube, 3041540125, 41540125
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 14,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 15,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,22*
€ 15,76*
1
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 16,44*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,58*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.