Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmaß 125mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellmaß 125mm FORTIS
Einstellmaß 125mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717069
EAN/GTIN:
     4317784717069
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmass 125mm
Einstellmaß

Ausführung: Messflächen gehärtet, zwei parallele und ebene Messflächen, ab Länge 300 mm mit balligen Messflächen, Isoliergriff aus Kunststoff.

Weitere Informationen:
Messbereich:
125 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717069
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, 41540125, Einstellmass
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 14,02*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 15,86*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,49*
1
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 16,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,53*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.