Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3041840200
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737678
EAN/GTIN:
     4317784737678
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Digital-Innensicherungsnuten-Messschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innennutennmessungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
25–200 mm
Schnabellänge:
36 mm
Messflächen:
1 x 5 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,32*
€ 129,79*
€ 4,90*
ab € 110,30*
€ 131,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,52*
€ 132,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,86*
€ 132,20*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 134,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.