Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuten-Messsch. dig. 35-200/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nuten-Messsch. dig. 35-200/0,01mm FORTIS
Nuten-Messsch. dig. 35-200/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-791667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784737678
EAN/GTIN:
     4317784737678
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Digital-Innensicherungs-Nutenmessschieber

• Genauigkeit nach Werksnorm
• Aus rostfreiem Stahl
• Feststellschraube
• mm/inch-Umschaltung
• Nullsetzen an jeder Position möglich

Lieferung: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
35–200 mm
Messflächen:
1,5 x 6 mm
Schnabellänge:
50 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784737678
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 4,90*
ab € 109,06*
€ 129,80*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,38*
€ 129,81*
€ 4,90*
ab € 108,52*
€ 130,31*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 107,20*
€ 131,54*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 111,80*
€ 132,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.