Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr KM4T mit Magnetrückwand D40mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr KM4T mit Magnetrückwand D40mm KÄFER
Präzisions-Messuhr KM4T mit Magnetrückwand D40mm KÄFER
Präzisions-Messuhr KM4T mit Magnetrückwand D40mm KÄFER
Präzisions-Messuhr KM4T mit Magnetrückwand D40mm KÄFER
Präzisions-Messuhr KM4T mit Magnetrückwand D40mm KÄFER
Präzisions-Messuhr KM4T mit Magnetrückwand D40mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042300005
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10147
EAN/GTIN:
     4031452101478
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Präzisions-Messuhr mit Haftmagnet Ausführung: Robustes Metallgehäuse, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Drehbares Zifferblatt zur Nulleinstellung, mit zwei verstellbaren Toleranzmarken. Mit starkem Rückwandmagnet zur Anwendung ohne Stativ und Halter. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
3 mm
1 Zeigerumdrehung:
0,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, kleinmessuhr käfer, haftmagnet, Präzisions-Meßuhr, 4230, mag., Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, magnetische, KM4, QR5060861, Uhr, magnetisch, Rückwand, KM4T, Meßuhr, Rückwandmagnet, Magnet, Präzisionsmeßuhr, Käfer, Präzisions-Messuhr, Magnet-Messuhr, 4031452101478, 3042300005, 42300005
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 104,24*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 89,28*
€ 104,28*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,37*
€ 104,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 105,64*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 94,98*
€ 112,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.