Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Zeigermessinstrumente
>
Messuhr
>
Feinzeiger
>
Messeinsatz
>
Artikel
Messeinsatz HM Typ 11/10,0mm KÄFER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214-3042370003
Hersteller:
Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
573/11H
EAN/GTIN:
4031452620078
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, hartmetallbestückt Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
plan, Ø 10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Feinzeiger
>
Messeinsatz, Käfer
>
HM-bestückt
Weitere Suchbegriffe:
Messtaster
,
Rollenfühler
,
Rollentaster
,
Spitztaster
,
Messuhr
,
Tastspitze
,
fühlhebelmessgerät-taster käfer
,
fühlhebelmessgerät taster
,
messeinsatz plan
,
Einsatz
,
Kleinmessuhr
,
Prüfwerkzeug
,
Feinmessuhr
,
Digitaltiefenmessschieber
,
Reifenprofiltiefenmaß
,
Feinmeßuhr
,
Längenmessgerät
,
Präzisionsmessuhr
,
Klein-Messuhr
,
Tiefenmaße
,
Reifenprofiltiefenmaße
,
Meßeinsatz
,
plan
,
Uhr
,
Meßuhr
,
Präzisions-Feinzeiger
,
Werkzeug
,
Werkzeugmaschine
,
Mess-
,
und
,
Zubehör
,
Ersatzspitze
,
Präzisionsfeinzeiger
,
Spitze
,
Breitentiefenmessschieber
,
Reifenmesser
,
Käfer
,
Präzisions-Messuhr
,
Abstandstiefenmessschieber
,
Messschieber
,
Feinzeiger
,
Profilmesser
,
Präzisions-Feinmessuhr
,
Tiefenmaß
,
4237
,
Tiefenmessschieber
,
Ersatz-Spitze
,
Präzisions-Feinmeßuhr
,
QR4029433
,
Ersatzmesseinsatz Messuhren
,
HM-Messeinsatz für Messuhren
,
Messeinsatz für Messuhren
,
4031452620078
,
3042370003
,
42370003
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 26,68*
€ 32,79*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,79*
€ 32,80*
Lager 4682
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 27,04*
€ 33,23*
Lager 214
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 26,93*
€ 33,85*
Lager 1498
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 28,41*
€ 34,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Messeins.D.1,5mm L.11mm Stift M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Ähnlich
Messeins.D.10mm plan M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Ähnlich
Messeins.D.1mm KGL M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,06*
Ähnlich
Messeins.D.3mm L.6mm KGL M2,5 Ku.z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62172
ab € 5,31*
Ähnlich
Messeins.D.4,8mm plan M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62004
ab € 2,50*
Ähnlich
Messeins.D.8,4mm Rl.M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62075
ab € 47,06*
Ähnlich
Messeins.L.6mm KGL M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
22201
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen