Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz HM Abb.11/10,0 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz HM Abb.11/10,0 mm Käfer
Messeinsatz HM Abb.11/10,0 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-581642
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     573/11H
EAN/GTIN:
     4031452620078
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, hartmetallbestückt

Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.

Weitere Informationen:
Typ:
11
Ausführung:
plan, Ø 10 mm
Länge:
2 mm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
573/11H
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messuhr, Tastspitze, fühlhebelmessgerät-taster käfer, fühlhebelmessgerät taster, messeinsatz plan, 42370003, Abstandstiefenmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßeinsatz, Messschieber, Profilmesser, Prüfwerkzeug, QR4029433, Reifenmesser, Reifenprofiltiefenmaß, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmaß, Tiefenmaße, Tiefenmessschieber, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,00*
€ 33,26*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 33,98*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 28,23*
€ 34,47*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 28,22*
€ 34,63*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 29,02*
€ 35,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,23*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,25*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62172
ab € 5,32*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62004
ab € 2,60*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62075
ab € 46,76*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
22201
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.