| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3042460015 Herst.-Nr.: 4336020 EAN/GTIN: 4059192014315 |
| |
|
| | |
| Digital-Messuhr Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V. Funktionen: Automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Weitere Informationen: | | Gehäuse-Ø: | 53,8 mm | Ablesung: | 0,005 mm | Genauigkeit: | 0,015 mm | Messbereich: | 12,5 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digital, Meßuhr, dig., USB, IP52, MarCator, Digital-Messuhr, 005, 4246, Datenausgang, RS232, Digital-Meßuhr, MAHR, 3042460015, 42460015 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,38* | € 206,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,26* | € 206,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 181,59* | € 211,90* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,30* | € 215,54* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,74* | € 227,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|