Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät K200 Bügeltiefe 200mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickenmessgerät K200 Bügeltiefe 200mm KÄFER
Dickenmessgerät K200 Bügeltiefe 200mm KÄFER
Dickenmessgerät K200 Bügeltiefe 200mm KÄFER
Dickenmessgerät K200 Bügeltiefe 200mm KÄFER
Dickenmessgerät K200 Bügeltiefe 200mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042620200
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     K200
EAN/GTIN:
     4031452200065
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
dickenmesser käfer
Dickenmessgerät Ausführung: Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 10 mm. Lieferung im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier, Folien etc. Hinweis: Dickenmessgeräte in anderen Messbereichen und Bügeltiefen sowie unterschiedliche Messeinsätze für andere Materialien auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,1 mm
Messbereich:
0–30 mm
Bügeltiefe:
200 mm
Messuhr-Ø:
58 mm
Messflächen-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser, 4262, K200, Dickenmessgeraet, Dickenmeßgeraet, Käfer, Dickenmesstaster, 200, Dickenschnellmeßgerät, Dickenschnelltaster, Dickenmeßtaster, Dickenmeßgerät, Messgerät, Dickenschnellmessgerät, Außenschnelltaster, Schnell-Taster, 3042620200, 42620200
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,60*
€ 150,14*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 151,28*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 134,07*
€ 152,84*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 132,51*
€ 154,22*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 164,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.